Beli thermometer digital omron di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OMRON Healthcare Digital Thermometer
    Mulai

    Rp50.900

    OMRON Healthcare Digital Thermometer
    Deskripsi:
    Digital Thermometer MC-343F Omron digital offers a safe, accurate and quick temperature reading. It eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Water-resistant - Buzzer - Flexible Tip - Battery Replaceable For Oral, Rectal and Underarm Temperature Measurement Fast Measurement
    atribut:
    • Selectable: °C / °F
  2. OneMed ThermoOne Thermometer Pengukur Suhu Tubuh
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    OneMed ThermoOne Thermometer Pengukur Suhu Tubuh
    atribut:
    • Measurement Time (s): 60
  3. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  4. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  5. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  6. OMRON Healthcare Forehead Thermometer
    Mulai

    Rp729.900

    OMRON Healthcare Forehead Thermometer
    Deskripsi:
    Forehead Thermometer MC-720 Provides non-contact forehead temperature measurement suitable for all ages, including infants and young children. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Easy-to-hold Design - Backlight - Last Reading on the Same Display with Current Reading - Silent Mode - 25 Memories - Energy-saving Automatic Power Off - 3-in-1 Measurement - Gentle and Easy to Use
    atribut:
    • Selectable: °C / °F
    • Memory: 25
  7. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  8. SHINWA Thermometer Bar Type
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  9. OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure Monitor
    BARU
    Mulai

    Rp559.900

    OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure Monitor
    Deskripsi:
    Automatic Blood Pressure Monitor HEM-7320 ULTRA PREMIUM Ultra comfort, advanced functionality. Providing accurate and comfortable upper arm blood pressure measurement with Enhanced IntelliSense Technology. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Cuff Wrapping Guide - IntelliWrap Cuff - Body Movement Detection - Blood Pressure Level Indicator - Blood Pressure Level Indicator (Colour) - Irregular Heartbeat Detection - Enhanced IntelliSense Technology - Stores 90 Measurements in Memory with date and time - Average for last 3 readings within 10 minutes
  10. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  11. OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Display
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
  12. TESTO Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.099.900

    TESTO Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  13. Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Deskripsi:
    Thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu makanan. Cocok digunakan untuk memasak, pembuatan makanan, pemanasan atau pendinginan makanan, serta baik digunakan untuk catering
    atribut:
    • Battery: AG13
    • Length (cm): 24
    • Dimensions (cm): 24, 14.5x0.4 (Stainless Steel measurement dimensions)
    • Display Type: Analog
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Accuracy (°C): ±1
    • Temperature Accuracy (°F): ±1
    • Temperature Measurement Range (°C): -50 to 300
    • Temperature Measurement Range (°F): -50 to 300
  14. WINTERS Thread-Mounted Glass Thermometer
    Mulai

    Rp879.900

    WINTERS Thread-Mounted Glass Thermometer
    Deskripsi:
    These thread-mounted industrial glass thermometers have a graduated scale that can be adjusted to multiple positions for ease of viewing. They're commonly used in hot water lines, boilers, and other similar HVAC or industrial processes. Select models have a lead-free thermowell for applications requiring contact with drinking water.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112213
    • Brand: WINTERS
    • Corrosion Resistant: No
    • Fluid Material: Kerosene
    • Includes NIST-Traceable Certificate: No
    • Includes Thermowell: Yes
    • Maximum Operating Pressure (psi): 710
    • NSF Rated: Yes
    • Scale: Celsius; Fahrenheit
    • Scale Type: Liquid-in-Glass
    • Shank type: Straight
    • Thermometer Thread Gender: Male
    • Thermometer Type: Lead-Free Glass Thermometer Assembly
    • Thermowell Material: Lead-Free Brass
    • Thermowell Thread Gender: Male
    • Thermowell Thread Type: NPT
  15. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  16. HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp2.999.900

    HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    The hydraulic hand pallet truck is a small, convenient, flexible, heavy and durable cargo handling tool. In addition to the function of consigning goods, in order to facilitate the lifting and landing of goods, there is a hydraulic device between the chassis and the wheel, which can easily push the vehicle under the base of the cargo box, and then use hydraulic pressure to lift the chassis, lift the goods, and then drag the goods to move. After arriving at the destination, use hydraulic pressure to lower the chassis, and the goods will also land, so that the truck can be easily pulled out.
  17. TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.
    atribut:
    • Overall Height (mm): 1140
    • Fork Minimum Height (mm): 85
    • Internal capacity: One
    • Full width (mm): 540
    • Type: Hand Pallet
  18. monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 120x99x23
    • Temperature Range (°C): -9.9 to 50
    • Humidity Range (% RH): 10 to 95
    • Power Supply: AAA Battery - 2pcs
    • Applications: For temperature control in the workplace
    • Installation Method: For two uses
    • Temperature display method: Digital
Daftar Harga thermometer digital omron Terbaru November 2026
OMRON Healthcare Digital ThermometerRp50.900
OneMed ThermoOne Thermometer Pengukur Suhu TubuhRp38.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.999.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp509.900
OMRON Healthcare Forehead ThermometerRp729.900
OMRON Healthcare Blood Pressure MonitorRp429.900
ZOYI Infrared ThermometerRp349.900
SHINWA Thermometer Bar TypeRp29.900
OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure MonitorRp559.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)